{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Žiaunų ilgis | 50 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, lenkti (40°–45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | |
Paviršius | neapdirbtas paviršius | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713600 160 | |
EAN / GTIN | 4045197283566 | |
Gamintojo numeris | 713600 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, neapdirbtos, Visas ilgis: 160mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
563 vnt. yra sandėlyje
15,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
323 vnt. yra sandėlyje
19,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
303 vnt. yra sandėlyje
17,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) |
Žiaunų ilgis | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
visas ilgis | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, lenkti (40°–45°) | ovalūs smailūs galai, lenkti (40°–45°) | ovalios smailios, lenktos (40°– 45°) |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Paviršius | neapdirbtas paviršius | chromuotas | nušlifuota |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |