{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Žiaunų ilgis | 50 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, lenkti (40°–45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | |
Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713440 160 | |
EAN / GTIN | 4045197373588 | |
Gamintojo numeris | 713440 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
19,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
492 vnt. yra sandėlyje
15,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
391 vnt. yra sandėlyje
17,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) |
visas ilgis | 160 | 160 | 160 |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | su plastikine danga | Daugiakomponentis apvalkalas |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Paviršius | chromuotas | neapdirbtas paviršius | nušlifuota |
Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva |