{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Žiaunų ilgis | 73 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, lenkti (40°–45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | |
Paviršius | neapdirbtas paviršius | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713600 200 | |
EAN / GTIN | 4045197166098 | |
Gamintojo numeris | 713600 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, neapdirbtos 200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 231 vnt. yra sandėlyje
15,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
24,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 546 vnt. yra sandėlyje
18,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) |
Žiaunų ilgis | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
visas ilgis | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Rankena | su plastikine danga | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | Daugiakomponentis apvalkalas |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, lenkti (40°–45°) | ovalūs smailūs galai, lenkti (40°–45°) | ovalios smailios, lenktos (40°– 45°) |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |