Kombinuotos replės, poliruotos, Visas ilgis: 140mm

Prekės Nr.: 701500 140
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 1,8 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 2,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Žiaunų savybės dantytas
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 701500 140
EAN / GTIN 4003773215196
Gamintojo numeris 03 01 140

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC).
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį