Įrankių dėžė iš lakštinio plieno „Extra“ 5/530

Prekės Nr.: 693455 5/530
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ilgis 530 mm
Išorinis plotis 200 mm
Išorinis aukštis 200 mm
Modelis 5-dalių
Svoris 6,3 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693455 5/530
EAN / GTIN 2050001895400

Aprašymas

Modelis:

Užrakinamas pakabinama spyna (Nr. 085830 ir toliau). Dangtelis pritvirtintas išilginiu lankstu.
Ypač tvirtas modelis, iš dalies iš 0,9 mm plieninės skardos.

Spalva:

Dėžės milteliniu būdu dažytos oranžine, o rankenos – antracito pilka spalva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys