Precizinė cilindrinė spyna su 2 raktais 40 mm

Prekės Nr.: 085855 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
252 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija 217 Karat
    Korpuso ⌀ 40 mm
    Lankelio ⌀ 6 mm
    Korpuso medžiaga Žalvaris
    lankelio medžiaga Plienas, chromuotas
    Užraktas su skirtingais raktais
    gali būti rakinamos įrangos dalimi ne
    grūdintas lankelis taip
    lankelis su dvigubu užraktu taip
    Užraktas nerūdijantis užrakinimo mechanizmas
    Spynų kiekis 1
    Raktų skaičius 6
    Produkto rūšis Pakabinama spyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085855 40
    EAN / GTIN 4003482003800
    Gamintojo numeris 380 217/40/6

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtas žalvario korpusas, nerūdijantis užrakto mechanizmas, lankelis grūdintas ir chromuotas, fiksuojamas abiejose pusėse.
    217 Karat serijos produktų specialūs modeliai netiekiami.

    Funkcija:

    Rakinama keliais raktais reiškia, kad vienu raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spyną.

    Tiekiama:

    Pakabinama spyna su 6 raktais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį