Plastikinis lagaminas L-BOXX®, tuščias, Tipas: 102

Prekės Nr.: 693330 102
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
910 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Medžiaga: ABS
  • IP apsaugos klasė: IP X4
  • Lagamino savybės: sudedamos viena ant kitos
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga ABS
IP apsaugos klasė IP X4
Lagamino savybės sudedamos viena ant kitos
Išorinis ilgis 442 mm
Išorinis plotis 357 mm
Išorinis aukštis 117 mm
Vidinis ilgis 375 mm
Vidinis plotis 313 mm
Vidinis aukštis 71 mm
Svoris 2,1 kg
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693330 102
EAN / GTIN 4045294435783
Gamintojo numeris 6000002924
Gamintojas BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Germany, www.l-boxx.com

Aprašymas

Modelis:

Iš smūgiams atsparaus ABS plastiko, pilnai apsaugotas nuo drėgmės. Tvirtas užfiksavimo mechanizmas leidžia greitai ir paprastai uždėti ir nuimti vieną nuo kitos lagamino dalis, taip pat patogiai transportuoti kelis plastikinius lagaminėlius, uždėjus vieną ant kito, iki kg. Ergonomiškos formos rankenos ir papildomos kiaurymės nešimui labai patogios. Leistina dangtelio apkrova iki 100 kg, talpos apkrova iki 25 kg.

Funkcija:

IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

Pastaba:

Tinkamus vežimėlius iki 5 vnt. L-BOXX®, kurio dyd. 102, transportuoti galima užsakyti Nr. 693370 dyd. 5.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį