Plastikinis lagaminas L-BOXX® su įdėklais, Tipas: 102

Prekės Nr.: 693335 102
reikia užklausti
Yra sandėlyje
556 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: ABS
  • IP apsaugos klasė: IP X4
  • Lagamino savybės: sudedamos viena ant kitos
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga ABS
IP apsaugos klasė IP X4
Lagamino savybės sudedamos viena ant kitos
Išorinis ilgis 442 mm
Išorinis plotis 357 mm
Išorinis aukštis 117 mm
Vidinis ilgis 375 mm
Vidinis plotis 313 mm
Vidinis aukštis 71 mm
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693335 102
EAN / GTIN 2050002047372

Aprašymas

Ausführung:

Aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Die ergonomisch geformten Griffe und zusätzliche Griffschalen bieten einen hohen Tragekomfort. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.
Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 102 inklusive Kleinteileeinsatz mit Deckeleinlage Nr. 693350.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Hinweis:

Der passende Rollwagen für den Transport von bis zu 5 Stück der L-BOXX® Gr. 102 ist unter der Nr. 693370 Gr. 5 erhältlich.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį