Plastikinis lagaminas L-BOXX® su įdėklais 136

Prekės Nr.: 693335 136
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: ABS
  • IP apsaugos klasė: IP X4
  • Lagamino savybės: sudedamos viena ant kitos
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga ABS
IP apsaugos klasė IP X4
Lagamino savybės sudedamos viena ant kitos
Išorinis ilgis 442 mm
Išorinis plotis 357 mm
Išorinis aukštis 151 mm
Vidinis ilgis 375 mm
Vidinis plotis 311 mm
Vidinis aukštis 107 mm
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693335 136
EAN / GTIN 2050002047389

Aprašymas

Modelis:

Iš smūgiams atsparaus ABS plastiko, pilnai apsaugotas nuo drėgmės. Tvirtas užfiksavimo mechanizmas leidžia greitai ir paprastai uždėti ir nuimti vieną nuo kitos lagamino dalis, taip pat patogiai transportuoti kelis plastikinius lagaminėlius, uždėjus vieną ant kito, iki kg. Ergonomiškos formos rankenos ir papildomos kiaurymės nešimui labai patogios. Leistina dangtelio apkrova iki 100 kg, talpos apkrova iki 25 kg.
Plastikinis lagaminas L-BOXX® Nr. 693330 dyd. 136 su fiksavimo putplasčiu Nr. 693355 ir dangčio įdėklu Nr. 693352.

Funkcija:

IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį