Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3, Torx® profilis: TX30

Prekės Nr.: 675340 TX30
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 531 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 867/1 TORX®
Torx® profilis TX30
visas ilgis 25 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675340 TX30
EAN / GTIN 4013288030375
Gamintojo numeris 05066490001

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
Standartinis modelis, plastiškai kietas.

Paskirtis:

Varžtams su Torx® profiliu.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį