Antgalių rinkinys su sukimo rankena ir galvutėmis 27 vnt. 27

Prekės Nr.: 676173 27
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas KK Zyklop Mini 2
    Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; 6-briaunės galvutės
    Rankena 1 antgalis-terkšlė 1/4 colio; 1/4 colio terkšlė; Atsuktuvo laikiklis
    Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 676173 27
    EAN / GTIN 4013288182180
    Gamintojo numeris 05135918001

    Aprašymas

    Modelis:

    Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiškaatsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

    Turinys:

    Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 675310 dyd. 1/25; 2/25
    Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 675320 dyd. 1/25; 2/25
    Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, išoriniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. Nr. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6
    Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Torx® varžtams: Po 1 vnt. Nr. 675340 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
    Įstatomos galvutės 1/4 colio, išoriniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
    Adapteris: 1 vnt. 1/4 colio vidinis kvadratas − 1/4 colio antgalio laikiklis
    Atsuktuvo laikiklis: 1 vnt.
    Antgalis-terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 676645
    Terkšlė, kvadratas 1/4 colio: 1 vnt.