Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 28 vnt. S

Prekės Nr.: 630295 S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 8100 SA 8
Dalių skaičius 28
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 5-13 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-6 mm
Pakuotė Medžiaginis dėklas, užklijuojamas lipuku
Ilgis 204 mm
Plotis 91 mm
Aukštis 51 mm
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė; 6-briaunis raktas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Atsuktuvas TORX® varžtams
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630295 S
EAN / GTIN 4013288173836
Gamintojo numeris 05004018001

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M8.
Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 − M6 ir vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M3 − M6.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Turinys:

Dyd. S - su perjungiama terkšle Nr. 632295.
dyd. P - Su įstatomu kvadratu Nr. 632290.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 9 vnt. dyd. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 4 vnt. Nr. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6
antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. Nr. 675310 dyd. 1/25; 2/25; 3/25
antgaliai, C 6,3 Pozidriv varžtams: 2 vnt. Nr. 675320 dyd. 1/25; 2/25
antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams: 6 vnt. Nr. 675340 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
ilgintuvas su greitojo sukimo įvore: 1 vnt. 150 mm
ilgintuvas Wobbel: 1 vnt. 56 mm
jungtis antgaliams su greitojo keitimo griebtuvu: 1 vnt. 1/4 colio kvadratas - 1/4 colio antgalio laikiklis
perjungiama terkšlė (dyd. S): 1 vnt. Nr. 632295
įstatoma terkšlė (dyd. P): 1 vnt. Nr. 632290
sudėta į: tekstilinį dėklą su lipuku

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys