Įrankių rinkinys „BIG Twin Move“ Elektro 63 vnt. 63

Prekės Nr.: 680102 63
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas BIG Twin Move
Dalių skaičius 63
Produkto rūšis Įrankių rinkinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 680102 63
EAN / GTIN 4003773082118
Gamintojo numeris 00 21 41

Aprašymas

Modelis:

Platus elektrikams skirtų įrankių rinkinys kokybiškame įrankių lagamine. Su važiuokle ir teleskopine rankena.
Lagaminas pagamintas iš ABS su apvaliu aliuminio rėmu, atidaromas iš abiejų pusių.

Tiekiama:

Elektriko gulsčiukas: 1 vnt. Nr 467415 dyd. 430
Kišeninis gulsčiukas Electric: 1 vnt. Nr 467484 dyd. 70
Dvipusis veržliaraktis „JOKER“: 1 vnt. dyd. 10×13 mm
Universalūs raktai TwinKey®: 1 vnt. Nr. 623550
Galvučių rinkinys, 1/4 colio 28 vnt.: 1 vnt. Nr. 630295 dyd. S
Atsuktuvas Pozidriv varžtams, izoliuotas pagal VDE: 1 vnt. dyd. 1
Atsuktuvas varžtams su įpjova, izoliuotas pagal VDE: 1 vnt. dyd. 3,5 mm
Kompaktiškas, ergonomiškas VDE rinkinys, 16 vnt.: 1 vnt. kaip Nr. 667260
Smailos kombinuotos replės, chromuotos, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr 701655 dyd. 145
Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozine danga: 1 vnt. Nr. 705800 dyd. 180
Lenktos plokščios apvalios replės, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 713700 dyd. 200
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 723500 dyd. 200
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 725300 dyd. 160
Universalus izoliacijos nuėmimo įrankis ErgoStrip®: 1 vnt. Nr. 728091 dyd. 8–13
Izoliacijos nuėmimo replės iki 16 mm² Preci Strip: 1 vnt. Nr. 728631 dyd. 16
Montažinės replės, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 728787 dyd. 200
Užspaudimo replės kabelių antgaliams iki 16 mm²: 1 vnt.
Elektriko kaltas: 1 vnt. Nr 743000 dyd. 250
Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. dyd. 300 g
Replės-veržliaraktis: 1 vnt. Nr. 813700 dyd. 180
Nelankstomas kabelių peilis, izoliuotas pagal VDE: 1 vnt. Nr. 844410
Įrankių lagaminas: 1 vnt. Nr. 692615 dyd. 1

Pastaba:

Tiekiama su su surūšiuotais įrankiais lagamine.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys