{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Žiaunų ilgis | 73 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, lenktomis žiaunomis (maždaug 40°−45°) | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713700 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022855 | |
Gamintojo numeris | 26 26 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lenktos replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos pagal VDE 200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
465 vnt. yra sandėlyje
35,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
109,01 PLN
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
wykonanie szczęk | vidinė dalis šiurkšti | szorstkie od wewnątrz |
długość całkowita | 200 | 200 |
kształt szczęk | ovalūs smailūs galai, lenktomis žiaunomis (maždaug 40°−45°) | owalno-szpiczaste z odchylonymi szczękami (ok. 40 − 45°) |
norma | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | Podobnie DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
powierzchnia | chromuotas | gładkie |
materiał | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. |
Rodzaj produktu | Daugiafunkcės replės | Szczypce wielofunkcyjne |