Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 TX27

Prekės Nr.: 675340 TX27

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,21 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    1,01 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
489 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 867/1 TORX®
    Torx® profilis TX27
    visas ilgis 25 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
    Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 675340 TX27
    EAN / GTIN 4013288030368
    Gamintojo numeris 05066489001

    Aprašymas

    Modelis:

    Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
    Standartinis modelis, plastiškai kietas.

    Paskirtis:

    Varžtams su Torx® profiliu.

    Standartas:

    DIN ISO 1173.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį