Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 29 vnt., Tipas: P

Prekės Nr.: 634120 P
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 8-19
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 8100 SB 7
Dalių skaičius 29
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 8-19 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-8 mm
Pakuotė Medžiaginis dėklas, užklijuojamas lipuku
Ilgis 262 mm
Plotis 120 mm
Aukštis 57 mm
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė; 6-briaunis raktas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Atsuktuvas TORX® varžtams
Raktų dydžių matmenys metrinis
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 634120 P
EAN / GTIN 4013288173867
Gamintojo numeris 05004047001

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 − M12 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M10.
Phillips ir Pozidriv varžtams su sriegiu M2 − M6 ir vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M3,5 − M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Turinys:

Su terkšle Nr. 635290.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 9 vnt.
dyd. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-briauniai antgaliai: 5 vnt. Nr. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6; 8
ANTGALIAI Phillips varžtams: 3 vnt. Nr. 675310 dyd. 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv BITS: 2 vnt. Nr. 675320 dyd. 1/25; 2/25
Antgaliai 5/16 Torx® varžtams: 6 vnt. Nr. 675340 dyd. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Ilgintuvas su greitojo sukimo įvore: 1 vnt. 200 mm
Ilgintuvas Wobble: 1 vnt. 76 mm
Jungtis antgaliams su greitojo keitimo griebtuvu: 1 vnt. 3/8 colio kvadratas − 1/4 colio šešiabriaunio antgalio laikiklis
Terkšlė (dyd. P): 1 vnt. Nr. 635290 su perkišamu kvadratu
Terkšlė (dyd. S): 1 vnt. Nr. 635295 su perjungiama terkšle
Sudėta į: tekstiliniame dėkle su lipuku

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį