Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 2/25 mm

Prekės Nr.: 675310 2/25
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 657 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 851/1 Z PH
    Norma DIN ISO 1173
    Kryžminių įpjovų dydis 2
    visas ilgis 25 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
    Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
    Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 675310 2/25
    EAN / GTIN 4013288013460
    Gamintojo numeris 05072072001

    Aprašymas

    Modelis:

    Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
    Standartinis modelis, plastiškai kietas.

    Paskirtis:

    Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

    Standartas:

    DIN ISO 1173.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3  2/25 mm

    Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 2/25 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    4 657 vnt. yra sandėlyje
    0,44 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    1 682 vnt. yra sandėlyje
    nuo 1  Vienetai
    1,06 €
    nuo 10  Vienetai
    0,88 €
    Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
    visas ilgis 25 25
    Gamintojo pavadinimas 851/1 Z PH
    Kryžminių įpjovų dydis 2 2
    Norma DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
    Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3 C 6,3
    Produkto rūšis Įrankis su antgaliu Įrankis su antgaliu

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį