Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3 5,5 mm

Prekės Nr.: 674257 5,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
934 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis / visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PrecisionBits
Ašmenų plotis 5,5 mm
Ašmenų / briaunos storis 0,8 mm
visas ilgis 50 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674257 5,5
EAN / GTIN 7610733221493
Gamintojo numeris E6.100/3

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

Paskirtis:

Varžtams su tiesia įpjova DIN 3127.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį