Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3, Ašmenų plotis / visas ilgis: 8mm

Prekės Nr.: 674257 8
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis / visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PrecisionBits
Ašmenų plotis 8 mm
Ašmenų / briaunos storis 1,2 mm
visas ilgis 50 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674257 8
EAN / GTIN 7610733221523
Gamintojo numeris E6.100/5

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

Paskirtis:

Varžtams su tiesia įpjova DIN 3127.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį