Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3 3,5 mm

Prekės Nr.: 674257 3,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
638 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis / visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PrecisionBits
Ašmenų plotis 3,5 mm
Ašmenų / briaunos storis 0,5 mm
visas ilgis 50 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674257 3,5
EAN / GTIN 7610733221462
Gamintojo numeris E6.100/1

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

Paskirtis:

Varžtams su tiesia įpjova DIN 3127.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį