Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3 Hex-Plus profilis 3/89 mm

Prekės Nr.: 674247 3/89

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,96 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    5,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
506 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis / visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 840/4 Z Hex-Plus
    Šešiabriaunis 3 mm
    visas ilgis 89 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
    Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 674247 3/89
    EAN / GTIN 4013288191816
    Gamintojo numeris 05059630001

    Aprašymas

    Modelis:

    Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.
    Nuo dyd. 6/89 su ištisine šešiabriaune geležte.

    Paskirtis:

    Vidiniams šešiabriauniams varžtams DIN 7426.

    Standartas:

    DIN ISO 1173

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį