Antgalių rinkinys su sukimo rankena 17 vnt., Atsuktuvų skaičius: 17

Prekės Nr.: 676215 17
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Kraftform Kompakt 400
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; 6-briaunis atsuktuvas
Rankena 1 antgalis-terkšlė 1/4 colio; 1/4 colio terkšlė; Atsuktuvų laikiklis
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676215 17
EAN / GTIN 4013288214546
Gamintojo numeris 05057470001
Gamintojas Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Su ergonomiška 2K skersine rankena su Rapidaptor antgalių laikikliu.
Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiškaatsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674200 dyd. 2/89; 3/89
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674220 dyd. 2/89; 3/89
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 vidiniams šešiabriauniams varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674247 dyd. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674250 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 674260 dyd. 5,5/89
Atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676656 dyd. 6,3

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį