Antgalių rinkinys KK400 RA su sukimo rankena 17 vnt. 17

Prekės Nr.: 676212 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas KK 400 RA Rinkinys 1
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvas Pozidriv varžtams; Plokščias atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
    Rankena 1/4 colio terkšlė; 1/4 colio terkšlė; Atsuktuvų laikikliai
    Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
    Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 676212 17
    EAN / GTIN 4013288222879
    Gamintojo numeris 05023471001

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiška 2 komponentų rankena su maloniu paimti apvalkalu užtikrina puikų jėgos perdavimą bei nenutrūkstamą darbą. Kairinei ir dešininei eigai (su perjungimo svirtimi). Integruota terkšlė su smulkiais dantimis (80 dantų/4,5° kampas) supaprastina ir pagreitina varžtų sukimą, nereikia iš naujo nustatinėti. Su Rapidaptor antgalių laikikliu.
    Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiškaatsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

    Turinys:

    Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674200 dyd. 2/89; 3/89
    Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 Pozidriv varžtams: po 1 vnt. Nr. 674220 dyd. 2/89; 3/89
    Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 vidiniams šešiabriauniams varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674247 dyd. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
    Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674250 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
    Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 varžtams su įpjova: po 1 vnt. Nr. 674260 dyd.5,5/89
    Atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676657 dyd. 6,3