Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 3/89 mm

Prekės Nr.: 674220 3/89

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,91 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,09 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 855/4 Z PZ
Kryžminių įpjovų dydis 3
visas ilgis 89 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674220 3/89
EAN / GTIN 4013288015013
Gamintojo numeris 05060043001

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.
Nuo dyd. 3/89 su ištisine šešiabriaune geležte.

Paskirtis:

Varžtams su kryžmine Pozidriv įpjova DIN 3128.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį