Atsuktuvo laikiklis su greitojo keitimo griebtuvu 4 mm Halfmoon / HIOS antgaliams, ESD

Prekės Nr.: 669931
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 1013 Kraftform Micro ESD
elektrostatinė savybė EGB/ESD
visas ilgis 130 mm
Laikiklis Halfmoon Bit geležtė; HIOS Bit geležtė
Produkto rūšis Rankena

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 669931
EAN / GTIN 4013288168610
Gamintojo numeris 05300004001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu, greitojo sukimo zona efektyviam sukimui ir su jėgos zona. Su greitojo keitimo griebtuvu 4 mm Halfmoon (Nr. 669932 iki 669935) arba 4 mm HIOS antgaliams įstatyti. Geležtės iš aukštos kokybės įrankinio plieno.
Rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.

Paskirtis:

Darbams prie elektroninių konstrukcijos dalių elektrostatinio pavojaus zonoje.

Tinka:

Atsuktuvų elektronikai rinkiniai Nr. 669630 / 669930.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį