{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 840/9 C | |
Šešiabriaunis | 2 mm | |
Geležčių ⌀ | 2,8 mm | |
Geležtės ilgis | 20 mm | |
visas ilgis | 44 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Pavaros profilis | Halfmoon | |
Profilio ⌀ iš pavaros pusės | 4 mm | |
Produkto rūšis | Atsuktuvo galvutė |
Produkto numeris | 669934 2 | |
EAN / GTIN | 4013288168313 | |
Gamintojo numeris | 05135269001 |