Geležtė Phillips Halfmoon varžtams, 4 mm 00

Prekės Nr.: 669933 00
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 851/9 C
    Kryžminių įpjovų dydis 00
    Geležčių ⌀ 1,8 mm
    Geležtės ilgis 20 mm
    visas ilgis 44 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
    Pavaros profilis Halfmoon
    Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 669933 00
    EAN / GTIN 4013288112729
    Gamintojo numeris 05135270001

    Aprašymas

    Modelis:

    Geležtė iš aukštos kokybės įrankinio plieno.

    Tinka:

    Atsuktuvo laikiklis Nr. 669931.
    Atsuktuvų elektronikai rinkiniai Nr. 669630 / 669930.

    Pastaba:

    Kitus antgalius-geležtes rasite Nr. 669933669936.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį