Atsuktuvas su medine rankena Phillips varžtams 3

Prekės Nr.: 668450 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 3
Varžtų ⌀ 5,3−7,2 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 269 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 13 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668450 3
EAN / GTIN 4045197372451
Gamintojo numeris 668450 3

Aprašymas

Modelis:

Rankena iš lakuoto kietmedžio, su odiniu smūginiu dangteliu. Geležtė iki pat rankenos galo. Geležtė iš chromo vanadžio plieno, ištisai grūdinta, su 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui, paviršius blizgus nikeliuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį