Atsuktuvas su medine rankena Phillips varžtams 2

Prekės Nr.: 668450 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 2
Varžtų ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 205 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 10 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668450 2
EAN / GTIN 4045197372444

Aprašymas

Modelis:

Rankena iš lakuoto kietmedžio, su odiniu smūginiu dangteliu. Geležtė iki pat rankenos galo. Geležtė iš chromo vanadžio plieno, ištisai grūdinta, su 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui, paviršius blizgus nikeliuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį