Atsuktuvas su medine rankena Phillips varžtams 1

Prekės Nr.: 668450 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kryžminių įpjovų dydis 1
    Varžtų ⌀ 2,1−3 mm
    Geležtės ilgis 80 mm
    visas ilgis 177 mm
    Šešiabriaunis pagalbinis raktas 8 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 668450 1
    EAN / GTIN 4045197372437
    Gamintojo numeris 668450 1

    Aprašymas

    Modelis:

    Rankena iš lakuoto kietmedžio, su odiniu smūginiu dangteliu. Geležtė iki pat rankenos galo. Geležtė iš chromo vanadžio plieno, ištisai grūdinta, su 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui, paviršius blizgus nikeliuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį