Atsuktuvas su apvalia plienine geležte Phillips varžtams 3

Prekės Nr.: 668260 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 350 PH
Kryžminių įpjovų dydis 3
Varžtų ⌀ 5,3−7,2 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 262 mm
Geležtės viršūnė Lasertip
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668260 3
EAN / GTIN 4013288003669
Gamintojo numeris 05008735001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Wera Lasertip geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno su šiek tiek šiurkščia viršūne, chemiškai dengta nikeliu. (Dyd. 0, 1S, 2S be Lasertip, su juoda viršūne).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį