Atsuktuvas su apvalia plienine geležte Phillips varžtams 1

Prekės Nr.: 668260 1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
435 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 350 PH
Kryžminių įpjovų dydis 1
Varžtų ⌀ 2,1 − 3 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 178 mm
Geležtės viršūnė Lasertip
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668260 1
EAN / GTIN 4013288191168
Gamintojo numeris 05008710001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Wera Lasertip geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno su šiek tiek šiurkščia viršūne, chemiškai dengta nikeliu. (Dyd. 0, 1S, 2S be Lasertip, su juoda viršūne).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį