{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | multicraft | |
Kryžminių įpjovų dydis | 2 | |
Varžtų ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Geležtės ilgis | 100 mm | |
visas ilgis | 210 mm | |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 10 mm | |
Perdavos profilis | Pozidriv atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 668150 2 | |
EAN / GTIN | 7610733089024 | |
Gamintojo numeris | 6192.S 2-100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Atsuktuvas su „multicraft” ergonomiška rankena Pozidriv varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
13,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
298 vnt. yra sandėlyje
4,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Pozidriv atsuktuvas | Pozidriv atsuktuvas |
Varžtų ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
visas ilgis | 210 mm | 207 mm |
Geležtės ilgis | 100 mm | 100 mm |
Kryžminių įpjovų dydis | 2 | 2 |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |