Atsuktuvas su „multicraft” ergonomiška rankena Pozidriv varžtams 1

Prekės Nr.: 668150 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija multicraft
    Kryžminių įpjovų dydis 1
    Varžtų ⌀ 2,1 − 3 mm
    Geležtės ilgis 80 mm
    visas ilgis 180 mm
    Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 668150 1
    EAN / GTIN 7610733089017
    Gamintojo numeris 6192.1-80

    Aprašymas

    Modelis:

    multicraft ergonomiška rankena iš smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio), ypač patogi, net ir su tepaluotomis rankomis. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį