Atsuktuvas su ergonomiška rankena Pozidriv varžtams 2

Prekės Nr.: 668501 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
237 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kryžminių įpjovų dydis 2
    Varžtų ⌀ 3,1 - 5,2 mm
    Geležtės ilgis 100 mm
    visas ilgis 207 mm
    Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 668501 2
    EAN / GTIN 4045197951724
    Gamintojo numeris 668501 2

    Aprašymas

    Modelis:

    Daugiakomponentė ergonomiška rankena su optimizuota dinamometrine ir komforto zona. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas. Aukštos kokybės chromuoti galai optimaliai apsaugoti nuo rūdžių.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį