{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Classic | |
Geležčių ⌀ | 8 mm | |
veržlėms | M4 | |
Geležtės ilgis | 100 mm | |
visas ilgis | 200 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 4,2 mm | |
Kakliuko storis a | 1,4 mm | |
Perdavos profilis | Veržlės su įpjova | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 666600 8 | |
EAN / GTIN | 7610733086382 | |
Gamintojo numeris | 196.6-100 |