Specialus atsuktuvas 6 mm

Prekės Nr.: 666600 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
303 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležčių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Geležčių ⌀ 6 mm
veržlėms M3
Geležtės ilgis 90 mm
visas ilgis 185 mm
Kiaurymės ⌀ 3,7 mm
Kakliuko storis a 1,2 mm
Perdavos profilis Veržlės su įpjova
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 666600 6
EAN / GTIN 7610733086375
Gamintojo numeris 196.5-90

Aprašymas

Modelis:

Classic rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Vamzdinė rankena su ypač gilia galvute išlindusiems varžtams.

Paskirtis:

Veržlėms su įpjova DIN 546.

Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį