{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Classic | |
Geležčių ⌀ | 3 mm | |
veržlėms | M1,2; M1,4 | |
Geležtės ilgis | 60 mm | |
visas ilgis | 135 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 1,5 mm | |
Kakliuko storis a | 0,4 mm | |
Perdavos profilis | Veržlės su įpjova | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 666600 3 | |
EAN / GTIN | 7610733086344 | |
Gamintojo numeris | 196.2-60 |