Įtampos indikatorius 3,5 mm

Prekės Nr.: 665020 3,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 106 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis 3,5 mm
Geležtės ilgis 75 mm
visas ilgis 175 mm
Bandymo sritis 110 V - 250 V
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
spaustukas ne
Produkto rūšis Įtampos indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 665020 3,5
EAN / GTIN 7610733001354
Gamintojo numeris PB 175.1-75

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė rankena su izoliuota atsuktuvo geležte ir spaustuku.
Aukštos kokybės geležtė, 3,5 dydžio be spaustuko. Bandymo sritis 110 − 250 V.

Pastaba:

Šie įtampos matuokliai atitinka saugos reikalavimus pagal VDE 0680/6. Todėl negalima pakeisti signalinių lempučių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį