{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 160 i VDE | |
Ašmenų plotis b | 6,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,2 mm | |
Geležtės ilgis | 150 mm | |
visas ilgis | 255 mm | |
Geležtės viršūnė | Lasertip | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 663100 6,5 | |
EAN / GTIN | 4013288027276 | |
Gamintojo numeris | 05006125001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjova izoliuoti 6,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
550 vnt. yra sandėlyje
11,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
531 vnt. yra sandėlyje
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 255 | 257 |
Geležtės ilgis | 150 | 150 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Ašmenų plotis b | 6,5 | 6,5 |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,2 | 1,2 |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |