{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 160 i VDE | |
Ašmenų plotis b | 3 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,5 mm | |
Geležtės ilgis | 100 mm | |
visas ilgis | 181 mm | |
Geležtės viršūnė | juoda | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 663100 3 | |
EAN / GTIN | 4013288148667 | |
Gamintojo numeris | 05006105001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjova izoliuoti, Ašmenų plotis b: 3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 028 vnt. yra sandėlyje
5,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 548 vnt. yra sandėlyje
3,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 181 mm | 187 mm |
Geležtės ilgis | 100 mm | 100 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Ašmenų plotis b | 3 mm | 3 mm |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |