{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 160 i VDE | |
Ašmenų plotis b | 3,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,6 mm | |
Geležtės ilgis | 100 mm | |
visas ilgis | 181 mm | |
Geležtės viršūnė | Lasertip | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 663100 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288148674 | |
Gamintojo numeris | 05006110001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjova izoliuoti 3,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
921 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 118 vnt. yra sandėlyje
3,43 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 181 | 187 |
Geležtės ilgis | 100 | 100 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Ašmenų plotis b | 3,5 | 3,5 |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,6 | 0,6 |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |