{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 932 A | |
Ašmenų plotis b | 5,5 mm | |
Ašmenų / briaunos storis a | 1 mm | |
Geležtės ilgis | 100 mm | |
visas ilgis | 205 mm | |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 10 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 660300 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288175212 | |
Gamintojo numeris | 05018264001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova ir smūginiu gaubteliu 5,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
475 vnt. yra sandėlyje
9,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
914 vnt. yra sandėlyje
5,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
433 vnt. yra sandėlyje
4,73 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 205 | 205 | 200 |
Geležtės ilgis | 100 | 100 | 100 |
Ašmenų plotis b | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Ašmenų / briaunos storis a | 1 | 1 | 1 |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 10 | 8 | 8 |
Produkto rūšis | Atsuktuvas | Atsuktuvas | Atsuktuvai |