{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Ilgis I | 81 mm | |
Plotis b | 40 mm | |
Aukštis h | 14,3 mm | |
Rakto dydis | 21 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 36 mm | |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Įrankis su terkšline funkcija | taip | |
Produkto rūšis | Įstatomas įrankis su žiedine terkšle |
Produkto numeris | 657925 2-21 | |
EAN / GTIN | 4000896179916 | |
Gamintojo numeris | 6606D-21 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įstatomos terkšlinės kilpinės galvutės 2-21 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
112,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
233 vnt. yra sandėlyje
36,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 40 mm | 33 mm |
Aukštis h | 14,3 mm | 15 mm |
Rakto dydis | 21 mm | 21 mm |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 36 mm | 25 mm |
Įrankis su terkšline funkcija | taip | ne |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Įstatomas įrankis su žiedine terkšle | Įstatoma kilpinė galvutė |