Įstatomos terkšlinės kilpinės galvutės 2-16 mm

Prekės Nr.: 657925 2-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
    Ilgis I 81 mm
    Plotis b 40 mm
    Aukštis h 14,3 mm
    Rakto dydis 16 mm
    Atstumas tarp kiaurymių centrų S 36 mm
    Įstatomas kotas 14×18 mm
    Perjungiama terkšlė taip
    Įrankis su terkšline funkcija taip
    Produkto rūšis Įstatomas įrankis su žiedine terkšle

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 657925 2-16
    EAN / GTIN 4000896179923
    Gamintojo numeris 6606D-16

    Aprašymas

    Modelis:

    Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.
    Lenkta kilpinė terkšlė, perjungiama. Suveikimo kampas 9°.

    Privalumai:

    Darbas terkšliniu principu sunkiai prieinamose vietose.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

    Pjovimo režimai:

    Brėžinio ir formulės legenda:

    l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
    l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
    l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
    l4 = įpjovimo įrankio matmuo
    L = bendras įrankio ilgis
    T1 = nustatomas sukimo momentas
    T2 = nurodytas sukimo momentas

    Tinka:

    Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

    Pastaba:

    Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį