{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Ilgis I | 81 mm | |
Plotis b | 40 mm | |
Aukštis h | 14,3 mm | |
Rakto dydis | 18 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 36 mm | |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Įrankis su terkšline funkcija | taip | |
Produkto rūšis | Įstatomas įrankis su žiedine terkšle |
Produkto numeris | 657925 2-18 | |
EAN / GTIN | 4000896179893 | |
Gamintojo numeris | 6606D-18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įstatomos terkšlinės kilpinės galvutės 2-18 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
104,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
30,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 40 | 29,5 |
Aukštis h | 14,3 | 12,5 |
Rakto dydis | 18 | 18 |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 36 | 25 |
Įrankis su terkšline funkcija | taip | ne |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Įstatomas įrankis su žiedine terkšle | Įstatoma kilpinė galvutė |