{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 74 mm | |
Aukštis h | 15 mm | |
Rakto dydis | 36 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 32,5 mm | |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | |
Produkto rūšis | Įstatomas veržliaraktis |
Produkto numeris | 657800 2-36 | |
EAN / GTIN | 4018754158270 | |
Gamintojo numeris | 58214036 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įstatomas veržliaraktis, Rakto dydis: 2-36mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
61,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
261 vnt. yra sandėlyje
41,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 74 mm | 66,5 mm |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | 14×18 mm |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | chromuotas (smūgiams atsparus) |
Rakto dydis | 36 mm | 36 mm |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 32,5 mm | 32,5 mm |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Įstatomas veržliaraktis | Įstatomas veržliaraktis |