{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 38 mm | |
Aukštis h | 8,5 mm | |
Rakto dydis | 16 mm | |
Serija | 731/10 | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | |
Produkto rūšis | Įstatomas veržliaraktis |
Produkto numeris | 657800 1-16 | |
EAN / GTIN | 4018754033881 | |
Gamintojo numeris | 58211016 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įstatomas veržliaraktis 1-16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
36,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje
27,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 38 | 36 |
Įstatomas kotas | 9×12 | 9×12 |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | chromuotas (smūgiams atsparus) |
Rakto dydis | 16 | 16 |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Įstatomas veržliaraktis | Įstatomas veržliaraktis |