{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 42 mm | |
Aukštis h | 9 mm | |
Rakto dydis | 19 mm | |
Serija | 731/10 | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 20 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | |
Produkto rūšis | Įstatomas veržliaraktis |
Produkto numeris | 657800 1-19 | |
EAN / GTIN | 4018754033911 | |
Gamintojo numeris | 58211019 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įstatomas veržliaraktis, Rakto dydis: 1-19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje
36,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
374 vnt. yra sandėlyje
27,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 42 mm | 41,6 mm |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | 9×12 mm |
Rakto dydis | 19 mm | 19 mm |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 20 mm | 20 mm |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Įstatomas veržliaraktis | Įstatomas veržliaraktis |