Įstatomas veržliaraktis 2-24 mm

Prekės Nr.: 657792 2-24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
277 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
    Plotis b 50,8 mm
    Aukštis h 11 mm
    Rakto dydis 24 mm
    Atstumas tarp kiaurymių centrų S 25 mm
    Įstatomas kotas 14×18 mm
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Paviršius chromuotas (smūgiams atsparus)
    Produkto rūšis Įstatomas veržliaraktis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 657792 2-24
    EAN / GTIN 4062406277505
    Gamintojo numeris 657792 2-24

    Aprašymas

    Modelis:

    Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

    Pjovimo režimai:

    Brėžinio ir formulės legenda:

    l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
    l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
    l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
    l4 = įpjovimo įrankio matmuo
    L = bendras įrankio ilgis
    T1 = nustatomas sukimo momentas
    T2 = nurodytas sukimo momentas

    Tinka:

    Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

    Pastaba:

    Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį